8734 produits
montage aussi dans conduit horizontal: Oui
matériau: acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit: 150 mm
avec minuterie: Oui
nombre de conduits d’aération/zone: 3
tension d'alimentation: 230 V
- Copie
- Copie
tension du secteur: 230 V CA
signal de commande: trois points
type de réglage: ouvert/fermé
matériau du boîtier/corps: aluminium
volume refoulé: 300 m³/h
tension assignée (Ue): 230 V
avec minuterie: Oui
nombre de conduits d’aération/zone: 5
tension d'alimentation: 230 V
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
diamètre de tuyau cheminée de ventilation: 450 mm
hauteur: 350 mm
matériau: aluminium
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 125 mm
diamètre raccord de conduit: 125 mm
forme: rond
matériau: autre
matériau: acier galvanisé
avec joint prémonté: Oui
diamètre nominal du conduit: 250 mm
matériau: aluminium
couleur: blanc
traitement de la surface: laqué / peint