8734 produits
diamètre raccord de conduit: 400 mm
forme: rond
matériau: autre
type coudé: coude lisse
type raccordement 1: extrémité du conduit
matériau du conduit: acier
- Copie
- Copie
matériau: acier galvanisé
avec joint prémonté: Oui
diamètre nominal du conduit: 250 mm
pressé: Non
type raccordement 1: extrémité pointue
matériau du conduit: acier
matériau: acier galvanisé
avec joint prémonté: Oui
diamètre nominal du conduit: 200 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
volume refoulé: 1800 m³/h
tension assignée (Ue): 230 V
type de capteur: capteur incorporé
avec minuterie: Oui
nombre de conduits d’aération/zone: 6
tension d'alimentation: 230 V
matériau du boîtier/corps: aluminium
volume refoulé: 500 m³/h
tension assignée (Ue): 230 V
longueur: 5000 m
largeur: 40 mm
couleur: aluminium
matériau: plastique
sans plénum: Oui
couleur: blanc