3505 produits
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 128 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 870...870 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 112 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe: 137 lm/W
flux lumineux: 550...550 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance de la lampe: 4...4 W
température de couleur: 1800...1800 K
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 141 lm/W
Culot: E27