5548 produits
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
douille: GU10
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: G4
flux lumineux: 100...100 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: autre
flux lumineux: 800...800 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 110 lm/W
Culot: G5
puissance de la lampe: 4...4 W
température de couleur: 2700...2700 K
Culot: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 380...380 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
modèle: fusible en verre
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 5 A
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: S14d
flux lumineux: 170...170 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 510...510 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G9
flux lumineux: 240...240 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 171 lm/W
Culot: autre