5548 produits
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: SV8,5-8
température de couleur: 2700 K
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 167 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 19.5...19.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe hélice 1: 75 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PX26d
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: E27
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 15 lm
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
température de couleur: 3000...3000 K
Culot: E27
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1050...1050 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GR8
flux lumineux: 720...720 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G13
flux lumineux: 1350...1350 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 550...550 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 114 lm/W
Culot: E14
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: autre
flux lumineux: 250...250 lm