5547 produits
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 0.5...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 14...14 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 6400 K
puissance de la lampe: 11.4...11.4 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 80 lm/W
Culot: GU5,3
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 13 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P14,5s
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 550...550 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC