5547 produits
puissance de la lampe: 11.4...11.4 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 118 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 80 lm/W
Culot: GU5,3
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 88 lm/W
Culot: GU5,3
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 545...545 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
puissance de la lampe: 11.3...11.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 1700...1700 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: T 6,8G
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 55 lm
Culot: SV8,5-8
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 154 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm