5547 produits
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E40
flux lumineux: 3880...3880 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
température de couleur: 6400 K
puissance de la lampe: 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe: 137 lm/W
flux lumineux: 550...550 lm
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G5
flux lumineux: 2600...2600 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 130 lm
Culot: autre
puissance de la lampe: 2.9...2.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance de la lampe: 4...4 W
température de couleur: 1800...1800 K
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 5,5
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
Culot: E27