5547 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 108 lm/W
Culot: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 5,5
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 140 lm
Culot: autre
température de couleur: 4000 K
température de couleur: 4000 K
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 97 lm/W
Culot: GU10
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 45...45 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 50 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 87 lm/W
Culot: S15s
- Copie
- Copie
forme: rond
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
puissance de la lampe hélice 1: 2.1 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d