3175 produits
puissance de la source lumineuse: 39 W
température de couleur: 3000 K
Culot: E27
flux lumineux de la source: 4700 lm
puissance de la source lumineuse: 37 W
température de couleur: 1800 K
flux lumineux de la source: 51 lm
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.13...3.13 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 80 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 6000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: G6,35
puissance de la source lumineuse: 500 W
application: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 1...1 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: autre
tension de lampe: 48...48 V
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 402 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 2040 W
flux lumineux de la source: 220000 lm
Culot: X528
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 10...15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 5150 lm
puissance de la source lumineuse: 132 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: G12
puissance de la lampe hélice 1: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PK22s
puissance de la source lumineuse: 247 W
flux lumineux de la source: 26000 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA7s
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 47 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E10
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 3...3 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: autre