6390 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur du boîtier/corps: bronze
indice de protection (IP): IP20
Produit non retournable
indice de protection (IP): IP20
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3187 lm
Produit non retournable
couleur du boîtier/corps: gris
Produit non retournable
couleur du boîtier/corps: bronze
indice de protection (IP): IP20
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015: non requis
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1000 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 1170 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1130 lm
Produit non retournable
facteur de puissance (cos phi): 3000
température de couleur: 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 50
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
réglage des lumens: continu
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1566 lm
Produit non retournable
finition du paralume: blanc
température de couleur: 3500...3500 K
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
couleur de la lumière: blanc
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2295 lm
Produit non retournable
longueur: 100 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
indice de protection (IP): IP20
douille: E27
Produit non retournable
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 115 lm
Produit non retournable
indice de protection (IP): IP20
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
couleur de la lumière: blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 80
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 2011 lm
Produit non retournable
couleur du boîtier/corps: nickel
indice de protection (IP): IP44
douille: E27
Produit non retournable
longueur: 245 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
Produit non retournable
montage mural: Oui
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable