5230 produits
hauteur/profondeur: 1059 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 771 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire: clair
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: acier
flux lumineux utile: 439 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 961 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 1172 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance du système: 4 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 796 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 930 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1433 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 0...23 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 874 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 814 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W