5230 produits
hauteur/profondeur: 1175 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 540 mm
indice de protection (IP): IP65
nombre de pôles: 5
couleur de la lumière: bleu
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1233 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 627 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 553 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
tension nominale (Un): 230...230 V
hauteur/profondeur: 1183 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 24...24 V
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 220 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 11.8 W
matériau du boîtier/corps: aluminium
flux lumineux utile: 1014 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 680 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...3200 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 1287 mm
indice de protection (IP): IP44