5230 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 940 mm
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
section de câble max.: 16 mm²
hauteur/profondeur: 750 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 716 mm
indice de protection (IP): IP55
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 450 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 52 W
couleur du boîtier/corps: bleu
hauteur/profondeur: 1172 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 895 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP55
mode de pose: montage mural
matériau: polycarbonate (PC)
section de câble max.: 4 mm²
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1017 mm
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 1246 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 750 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
matériau du boîtier/corps: aluminium
flux lumineux utile: 573 lm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27