10000 produits
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
puissance frigorifique: 0...2.5 kW
puissance calorifique (nominale): 0...1 kW
modèle (unité interne): sol
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: noir
modèle (unité interne): cloison (haute)
type de réfrigérant: autre
largeur: 840 mm
hauteur: 204 mm
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 64
technologie Inverter: Oui
tension de raccordement: 230 V
diamètre évacuation des condensats: 18 mm
largeur: 798 mm
hauteur: 295 mm
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 5/8 pouces
puissance calorifique (nominale): 5...5 kW
type de réfrigérant: autre
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
longueur: 50 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
diamètre évacuation des condensats: 32 mm
largeur: 990 mm
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats: 18 mm
largeur: 798 mm
hauteur: 295 mm
largeur: 840 mm
profondeur: 840 mm
hauteur: 204 mm
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 64
technologie Inverter: Oui
tension de raccordement: 400 V
longueur: 1510 mm
largeur: 1354 mm
hauteur: 731 mm
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle (unité interne): montage sous le plafond