10000 produits
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique: 12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale): 13.5...13.5 kW
type de réfrigérant: autre
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 64
technologie Inverter: Oui
tension de raccordement: 400 V
longueur: 1500 mm
largeur: 1354 mm
hauteur: 731 mm
largeur: 105 mm
accessoire: Oui
hauteur: 40 mm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique max: 3.2...14 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R410a
technologie Inverter: Oui
instrument de mesure du courant: Oui
hauteur d’élévation max.: 20 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 4.6 l
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 64
technologie Inverter: Oui
tension de raccordement: 230 V
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R410a
technologie Inverter: Oui