10000 produits
puissance frigorifique: 0.6...3.5 kW
puissance calorifique (nominale): 0.65...5.8 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne): cloison (haute)
hauteur de l'unité intérieure: 295 mm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R410a
technologie Inverter: Oui
largeur: 1400 mm
profondeur: 800 mm
hauteur: 245 mm
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement: double
puissance frigorifique: 28...28 kW
type de réfrigérant: R410a
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
principe de fonctionnement: rafraîchissement seulement
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 5/8 pouces
modèle (unité interne): montage sous le plafond
largeur: 795 mm
profondeur: 266 mm
hauteur: 290 mm
largeur: 795 mm
profondeur: 266 mm
hauteur: 290 mm
technologie Inverter: Oui
nombre de phases: 1
tension de raccordement: 230 V
diamètre évacuation des condensats: 26 mm
largeur: 750 mm
hauteur: 200 mm