8546 produits
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 48
type de fibre: multimode 50/125 et 62.5/125
type de connecteur raccordement 2: ST
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: ST
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
catégorie: OS2
type de fibre: monomode
type de câble: simplex
angle: 45°
hauteur de caniveau de câble: 154.5 mm
largeur de caniveau de câble: 178.8 mm
longueur: 1800 mm
largeur: 341.9 mm
hauteur: 113 mm
type de construction: réduction symétrique
largeur (grande dimension): 13.63 mm
largeur (petite dimension): 655.3 mm
angle: 90°
hauteur de caniveau de câble: 176.6 mm
largeur de caniveau de câble: 61.5 mm
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OM3