5354 produits
longueur: 235 mm
forme de compression: à six pans (hexagonal)
adapté à: cosses et connecteurs
- Copie
- Copie
longueur: 250 mm
dimension de raccordement: 1/2 pouce
carré: 12,5 mm (1/2 pouce)
modèle: manchon (femelle)
section nominale: 0.8...0.8 mm²
matière de l'isolant: non isolé
section nominale: 0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: rouge
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 300...300
section transversale: 150...150 mm²
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: standard
section nominale: 25 mm²
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 6
largeur de collier: 4...7.9 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: acier inoxydable (inox)
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 24
section nominale: 185 mm²
application: raccordement de blindage
forme de compression: à six pans (hexagonal)
finition/actionnement: mécanique
forme de compression: alésage
inserts interchangeables: Non
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 16...16 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 16...16 mm²