5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: autre
section transversale: 10...150 mm²
longueur totale: 800 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 25.4 mm
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: non isolé
largeur de bande: 76 mm
couleur: noir
longueur de bande: 530 mm
longueur: 337 mm
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
adapté à: cosses et connecteurs
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 4...6 mm²
finition/actionnement: mécanique
forme de compression: compression trapézoïdale
adapté à: embouts de câble
largeur de bande: 3.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 180 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 192 mm²
largeur de conduite approx.: 24 mm
forme du conducteur: plat
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 500 mm²
largeur de conduite approx.: 50 mm
forme du conducteur: plat
couleur: gris
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 4...6 mm²