5354 produits
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
tension nominale (Un): 230...230 V
tension de charge: 11.1...11.1 V
type de batterie: lithium-ion
section de conducteur ajustable: 1.5...1.5 mm²
type d’entraînement: électrique
longueur de dénudage: 10.8 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 25...25 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 16 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.5...1 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 120...120 mm²
modèle: sac
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 2
- Copie
- Copie
section nominale: 4...6 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: jaune
- Copie
- Copie
modèle: coffret/mallette
matériau: acier
hauteur: 40 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 10...10 mm²
section nominale du conducteur: 16 mm²
largeur de conduite approx.: 17 mm
forme du conducteur: plat
longueur totale: 394.5 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 1000 mm²
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 1020 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
avec coupe-fil: Oui
profondeur d'encoche ajustable: Non
isolé: Oui
longueur: 235 mm
section transversale: 10...16 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
modèle: finition standard
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme du manchon: court