5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1...2.5 mm²
section nominale: 4...6 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: jaune
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 100 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 70...70 mm²
matériau: autre
section nominale: 0.5...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
diamètre de trou: autre
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 6...6
section transversale: 16...16 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1...6 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 185...185 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
forme de la plage: forme de broche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2.6
section nominale: 2.6...6 mm²
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 70 mm²