5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
diamètre de trou: PG21
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
diamètre interne avant rétreint: 1.1 mm
diamètre interne après rétreint: 0.6 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
application: raccordements de câbles non isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
- Copie
- Copie
adapté à l'aluminium: Oui
adapté à l'acier: Oui
adapté au plastique: Oui
longueur totale: 185 mm
largeur de lame: 3 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
- Copie
- Copie
longueur: 220 mm
largeur de clé, côté couronne: 17 mm
largeur de clé côté ouvert: 17 mm
section nominale du conducteur: 25 mm²
largeur de conduite approx.: 21 mm
forme du conducteur: plat
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme spéciale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 120 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 10...12
section transversale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 4...6 mm²
couleur de l'isolant: jaune
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non