5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 3...3
section transversale: 95...95 mm²
application: autre
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 4...6 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 16...16 mm²
longueur totale: 536 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
application: cosses à sertir et connecteurs
plage AWG: 6...8
section transversale: 10...16 mm²
section nominale cuivre, RM: 16...16 mm²
matériau du conduit: cuivre
section nominale cuivre, RE: 16...16 mm²
forme de la plage: forme de fourche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
application: raccordement de câbles isolé
plage AWG: 14...20
section transversale: 0.5...2.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur totale: 185 mm
taille (TX): 15
longueur de lame: 80 mm
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non