5354 produits
section nominale cuivre, RM: 16...16 mm²
matériau du conduit: cuivre
section nominale cuivre, RE: 16...16 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme de broche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2.6
section nominale: 2.6...6 mm²
longueur totale: 536 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 2
application: autre
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud