5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
application: raccordement de câbles isolé
plage AWG: 14...20
section transversale: 0.5...2.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.1 mm
diamètre interne après rétreint: 0.6 mm
type: rétrécissable à chaud
application: cosses à sertir et connecteurs
plage AWG: 4...4
section transversale: 95...95 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1...6 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
nombre de pôles: 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...35 mm²
tension assignée (Ue): 800 V
- Copie
- Copie
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 35 mm²
courant assigné In: 10 A
finition du porte-fusible: orientable
tension assignée (Ue): 500 V
largeur de bande: 2.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 4...6 mm²
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre de trou: autre
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 10...12
section transversale: 4...6 mm²