5354 produits
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 250 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 150 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...3
section transversale: 95...95 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 3...3
section transversale: 95...95 mm²
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 3
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 250...250
section transversale: 120...120 mm²
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: résine de coulée
type: branchement traversant
nombre de conducteurs: 2
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 730 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 150 mm²
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: 41.3 mm
forme de trou: rond