5354 produits
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: compression ronde
diamètre de trou: autre
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 4...6 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 100 mm
couleur: gris
longueur: 680 mm
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
adapté à: applications différentes
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 185...240 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 24 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 240...240 mm²
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 6...6
section transversale: 16...16 mm²