5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
modèle: résine de coulée
type: branchement Y
nombre de conducteurs: 3
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 2
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 300...300 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 300...300 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 3...3
section transversale: 95...95 mm²
section nominale du conducteur: 16 mm²
largeur de conduite approx.: 17 mm
forme du conducteur: plat
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 4...6 mm²
- Copie
- Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 240...240 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 50...50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.2...0.5 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 120...120 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 120...120 mm²
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long