5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 1.5...2.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur totale: 170 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 35 mm²
longueur de gaine: 25 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1250...1250
section transversale: 630...630 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
diamètre interne avant rétreint: 50 mm
diamètre interne après rétreint: 25 mm
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
forme de compression: autre
adapté à: applications différentes
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: 17.5 mm
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
plage AWG: 8...20
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud