5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...3
section transversale: 95...95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 120...120 mm²
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: compression ronde
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 120 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 10 mm²
- Copie
- Copie
longueur totale: 205 mm
taille (TX): 20
longueur de lame: 100 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
couleur: gris
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: gris
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 95 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
- Copie
- Copie
longueur: 172 mm
avec coupe-fil: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non