5354 produits
section nominale: 0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
application: raccordement de câbles isolé
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 10...10 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 1.5...2.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 480 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 70...70 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 7
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 95 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.5 mm
diamètre interne après rétreint: 0.65 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 95 mm²