5354 produits
largeur de bande: 12.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 480 mm
longueur totale: 250 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm
application: embouts de câble
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
longueur: 196 mm
section transversale: 6...300 mm²
adapté à: applications différentes
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 8...8
section transversale: 10...10 mm²
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 430 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 300 mm²
modèle: finition standard
section nominale: 35...35 mm²
forme du manchon: court
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression ovale
section transversale: 50...50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
application: embouts de câble
forme de compression: compression trapézoïdale
plage AWG: 10...20
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: compression ovale
plage AWG: 10...22
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: entaillage
section transversale: 0.08...0.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.1 mm
diamètre interne après rétreint: 0.5 mm
type: rétrécissable à chaud