5354 produits
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 35...50 mm²
application: embouts de câble
forme de compression: compression trapézoïdale
plage AWG: 5...20
section nominale du conducteur: 25 mm²
largeur de conduite approx.: 21 mm
forme du conducteur: plat
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: autre
forme de trou: rond
- Copie
- Copie
avec bandoulière: Non
modèle: coffret/mallette
matériau: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 35 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 150...150 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 150...150 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 95 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 250...300
section transversale: 150...150 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 150 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.5 mm
diamètre interne après rétreint: 0.65 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud