5354 produits
modèle: finition standard
section nominale: 50...50 mm²
forme du manchon: court
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
forme de la plage: forme spéciale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 70 mm²
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 0.25...1.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 200 mm
largeur de clé, côté couronne: 15 mm
largeur de clé côté ouvert: 15 mm
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 290 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 450 mm
largeur de bande: 9 mm
sans halogène: Non
longueur de bande: 1220 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 4...6 mm²
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 120...150 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 95 mm²
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 2
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
modèle: finition standard
section nominale: 150...150 mm²
forme du manchon: court
application: embouts de câble
forme de compression: à six pans (hexagonal)
plage AWG: 12...22