5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: entaillage
section transversale: 4...6 mm²
- Copie
- Copie
plage de dénudage diamètre: 7.5...9.5 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 160 mm
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 120 mm²
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.75 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
avec protection des mains: Non
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: ISO 16
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 800...800
section transversale: 300...400 mm²
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 1030 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10