5354 produits
longueur totale: 331 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: gris
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: autre
forme de trou: rond
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: PG9
forme de trou: rond
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 290 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 35 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...35 mm²
tension assignée (Ue): 0 V
finition/actionnement: hydraulique
diamètre max. de coupe: 120 mm
longueur: 320 mm
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
adapté à: applications différentes
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 120...120 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 4...6 mm²
couleur de l'isolant: jaune
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 120 mm
application: raccordements de câbles non isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)