5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 16...22 mm²
application: raccordements de câbles non isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 35...35 mm²
- Copie
- Copie
modèle: à paroi moyenne
couleur: jaune
type: rétrécissable à froid
- Copie
- Copie
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 16...32 mm
adapté au cuivre: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 120 mm²
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 13 mm²
largeur de conduite approx.: 12 mm
forme du conducteur: plat
longueur totale: 357 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 55 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...2
section transversale: 25...35 mm²
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 840 mm
largeur de bande: 3.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 120 mm
modèle: finition standard
section nominale: 0.2...0.5 mm²
forme du manchon: long
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 4...6 mm²