5354 produits
courant assigné In: 125 A
nombre de pôles: 4
tension assignée (Ue): 400 V
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 0.25...1.5 mm²
- Copie
- Copie
plage de dénudage diamètre: 4.8...7.5 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
longueur totale: 429 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 429 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 8...8
section transversale: 10...10 mm²
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
application: embouts de câble
plage AWG: 2...2
section transversale: 70...70 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.2...0.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 95 mm²
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 2
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
plage AWG: 8...16
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 8...8
section transversale: 10...10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non