5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
longueur totale: 518 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 95 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 150 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 120...120 mm²
- Copie
- Copie
type d'actionnement mécanique: Non
matériau à traiter: acier
type d'actionnement hydraulique: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 50...50 mm²
longueur totale: 350 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 65 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 530 mm
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 25 mm²
tension nominale (Un): 230...230 V
tension de charge: 14.8...14.8 V
type de batterie: lithium-ion
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.75 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 16 mm²
application: embouts de câble
plage AWG: 2...2
section transversale: 70...70 mm²