5354 produits
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 4...6 mm²
application: autre
forme de compression: autre
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 0.25...1.5 mm²
largeur de bande: 7.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 200 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 4...6 mm²
application: raccordements de câbles non isolés
plage AWG: 1...2
section transversale: 50...70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.25...1.5 mm²
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 85 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 12
tension assignée (Ue): 450 V
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 4...6 mm²