5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.25...1.5 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
largeur de bande: 9 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 1220 mm
longueur: 15 mm
largeur: 9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
- Copie
- Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: 43.2 mm
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 240...240 mm²
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
courant assigné In: 125 A
nombre de pôles: 4
tension assignée (Ue): 400 V
- Copie
- Copie
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: gris
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 5
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...35 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non