5354 produits
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: noir
longueur de bande: 80 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
modèle: à paroi moyenne
couleur: gris
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 4 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 7
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 50 mm²
modèle: boîte à outils
matériau: acier
hauteur: 70 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 4
diamètre de trou: 100 mm
forme de trou: rond
type d'actionnement hydraulique: Oui
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 12
tension assignée (Ue): 450 V
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 4 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 50...95 mm²