5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 0.25...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 12
tension assignée (Ue): 450 V
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
modèle: à paroi moyenne
couleur: bleu
type: rétrécissable à froid
- Copie
- Copie
adapté à l'acier: Oui
adapté au plastique: Oui
adapté au bois: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 25 mm²
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 150 mm
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: compression ronde
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 140 mm
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 120...120 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 120...120 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: jaune
type: rétrécissable à froid