5354 produits
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 4...6 mm²
couleur de l'isolant: jaune
longueur de gaine: 6 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2
section nominale: 0.2...0.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 4...6 mm²
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.5 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 150 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: jaune
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 4...6 mm²
application: raccordement de blindage
forme de compression: à six pans (hexagonal)
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 1.6 mm
diamètre interne après rétreint: 0.8 mm
type: rétrécissable à chaud
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 96 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 390 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 300 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
homologation DIN: Oui