5354 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 25...35 mm²
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 96 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 4...6 mm²
couleur de l'isolant: jaune
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 200 mm
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 3
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.5 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 150 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: droit
taille: 0
longueur de lame: 60 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 12
tension assignée (Ue): 450 V
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²