5354 produits
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 2
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 4
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 160 mm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
largeur de bande: 76 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 530 mm
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 120 mm
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 140 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
couleur: gris
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme de broche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 0
section nominale: 1.5...2.5 mm²