5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1...1
section transversale: 50...50 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...3
section transversale: 70...95 mm²
- Copie
- Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 250...500
section transversale: 150...240 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 4...6 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.6 mm
diamètre interne après rétreint: 0.8 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 12.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 1030 mm
largeur de bande: 7.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 250 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...3
section transversale: 70...70 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
modèle: à paroi moyenne
couleur: jaune
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 50 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 8...8
section transversale: 10...10 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 580 mm