5354 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 600...600
section transversale: 35...35 mm²
application: raccordements de câbles non isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
- Copie
- Copie
modèle: autre
indice de protection (IP): autre
ANSI: autre
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 120...120 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1...1
section transversale: 50...50 mm²
largeur de bande: 12.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 880 mm
largeur de bande: 4.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 520 mm
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 6,3x0,8 mm
matière de l'isolant: isolé totalement
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: entaillage
section transversale: 0.05...0.75 mm²