5801 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3760 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 4670 lm
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130.5 W
flux lumineux utile: 9750 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32.7 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.1 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6650 lm
puissance du système: 6.9 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.8 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.5 W
flux lumineux utile: 3800 lm
longueur: 595 mm
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 596 mm
indice de protection (IP): IP43
flux lumineux utile: 3686 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm